Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Bailey - Osram CFL SQUARE© Lampe fluo sur ballast séparé 2 pins 16 W/827 GR8

Bailey - Osram CFL SQUARE© Lampe fluo sur ballast séparé 2 pins 16 W/827 GR8

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - GR8

  • flux lumineux de la source - 1050 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300816852

Réf. Sonepar

03637081685

Réf. Fournisseur

50600222961

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

16 W

Culot

GR8

flux lumineux de la source

1050 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

827

diamètre

13 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

longueur totale

138 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

1

adapté à un ballast électronique

Oui

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

Osram CFL SQUARE© 2 pins 16 W/827 GR8 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé "type papillon"

Les Atouts de l'article:

Ces lampes remplacent directement les luminaires 2D.