Bailey - Osram CFL SQUARE© Lampe fluo sur ballast séparé 4 pins 16 W/835 GR10Q
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 1050 lm
température de couleur - 3500 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300816876
Réf. Sonepar
03637081687
Réf. Fournisseur
50600222966
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
16 W
Culot
GR10q
flux lumineux de la source
1050 lm
température de couleur
3500 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
835
diamètre
13 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale
138 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Osram CFL SQUARE© 4 pins 16 W/835 GR10Q Lampe fluorescente compacte à ballast séparé "type papillon"
Les Atouts de l'article:
Ces lampes remplacent directement les luminaires 2D.