Bailey - Osram DULUX S/E 2G7 12x214mm 11W 4000K 900lm 20000h Lampe fluorescente compacte - 50600222928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 11 W
Culot - 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300020181
Réf. Sonepar
03637002018
Réf. Fournisseur
50600222928
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
11 W
Culot:
2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source:
900 lm
température de couleur:
4000 K
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
840
diamètre:
12 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
longueur totale:
214 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
CFLni avec un pied de lampe 4p pour le fonctionnement ECG. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes monotours. Base/pied 2G7 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Avantages du produit : Extrêmement économique. Bonne qualité de lumière. Entretien amélioré. Faible consommation d'énergie (7W, 9W, 11W). Longue durée de vie. Profil extrêmement bas. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur ballasts électroniques.