Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© L LUMILUX© 24 W/830 2G11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 24 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 20000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300010762
Réf. Sonepar
03637001076
Réf. Fournisseur
FTC242G11830/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
24 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
20000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
17.5 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
317 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
27 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Osram DULUX© L LUMILUX© 24 W/830 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)
Les Atouts de l'article:
CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Gradable (1100 % avec QUICKTRONIC QTi DALI/DIM). Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Fonctionne sur piles, à l'énergie solaire et au courant alternatif avec un équipement de commande électronique approprié. Également disponible en bleu. Avantages produit : Très économique. Excellent flux lumineux. Excellente efficacité lumineuse. Longue durée de vie. Garantie du système OSRAM en combinaison avec l'enregistrement/ECG OSRAM QUICKTRONIC. Moins de la moitié de la durée des lampes fluorescentes. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.