Bailey - Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX© T PLUS 26 W/827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - GX24d-3
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300342085
Réf. Sonepar
03637034208
Réf. Fournisseur
FTC26GXD3827/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
26 W
Culot
GX24d-3
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
11 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
139 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
3
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
32 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Osram DULUX© T PLUS 26 W/827 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)
Les Atouts de l'article:
CFLni, 3 tubes, dont un à 2 broches pour fonctionnement CCG. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 10 000 h. Indice de rendu des couleurs R sub a / sub : 80. Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes triples torsadés. Base/pied GX24d avec un pied d'insertion et un plug-in à deux broches. Avantages produit : Très économique. Bonne qualité de lumière. Excellent flux lumineux. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Éclairage industriel. Équipement technique : Convient pour une utilisation sur des ballasts conventionnels.