Bailey - Pack 2 lampes LED phares auto H4 P43T 12V 27/23W 1650/1000lm 6000K 18.5x87.4mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 27 W
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1650 lm
puissance de la lampe hélice 2 - 23 W
efficacité lumineuse de la lampe - 61.11 lm/W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4062172284691
Réf. Sonepar
03637228469
Réf. Fournisseur
146079
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
27 W
tension de lampe
12...12 V
flux lumineux de la source
1650 lm
puissance de la lampe hélice 2
23 W
efficacité lumineuse de la lampe
61.11 lm/W
adapté à un phare de voiture
Oui
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Non
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
87.4 mm
diamètre
18.5 mm
Pack de 2 lampes LED homologuées pour phares de véhicules H4 P43T 12V 27/23W 1650/1000lm 6000K 18.5x87.4mm 1500h - OSR 64193DWNB *Lampe LED homologuée ECE pour circulation routière, voir notice BAILEY pour liste véhicules compatibles
Les Atouts de l'article:
"Grâce au modèle NIGHT BREAKER H4-LED, fabriqué par OSRAM, la première lampe LED homologuée* pour usage routier est maintenant disponible. C'est une lampe "plug-and-play", directement connectable, qui offre aux conducteurs des avantages significatifs : la teinte en blanc froid 6000K apporte jusqu'à 230% de luminosité en plus, par rapport à la norme ECE R112, la durée de vie est 5 fois supérieure aux lampes halogènes et 50% d'éblouissement en moins pour les autres usagers de la route. D'autres lampes LED sont disponibles (non-approuvées par l'ECE) notamment pour équiper les engins de chantier, mais non-homologuées pour la route. Un lien sur la notice BAILEY permet de vérifier la compatibilité avec votre véhicule et les accessoires éventuels pour ces lampes LED. *lampe LED homologuée - utilisable seulement dans les pays qui l'approuvent ou qui ont une homologation équivalente, vérifiez la liste des véhicules et phares compatibles grâce au lien dans la notice."