Bailey - Passe-câble raccourcisseur Blanc pour câbles H03VV-F & H05VV-F Ø4.8-7mm max 3Kg - 146695

CopieCopie
Bailey - Passe-câble raccourcisseur Blanc pour câbles H03VV-F & H05VV-F Ø4.8-7mm max 3Kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 15.5 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681466957

Réf. Sonepar

03637146695

Réf. Fournisseur

146695

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

15.5 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

1.4 mm

accessoire:

Non

transparent:

Non

BEE Passe-câble raccourcisseur Blanc pour câble H03VV-F & H05VV-F Ø4.8-7mm. Grand trou Ø10.5mm - Charge maximale acceptable 3kg

Les Atouts de l'article:

Votre support de lampe ou rosace n'est pas encore équipé d'un passe-câble? Vous pouvez compléter le produit avec ce passe-câble et éviter une rupture de câble.