Bailey - PHI CorePro Lampe LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
Culot - G24d-3
flux lumineux - 1000...1000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03637000333
Réf. Fournisseur
80100139922
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
8.5...8.5 W
Culot
G24d-3
flux lumineux
1000...1000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
33.4 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1000 lm
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
longueur
170.6 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.143
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PHI CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.