Bailey - PHI Lampe à vapeur de mercure E27 125W 542
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 125 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 6200 lm
température de couleur - 4100 K
indice de rendu des couleurs CRI - 40-59
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03637018012
Réf. Fournisseur
HPML70125W/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
125 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
6200 lm
température de couleur
4100 K
indice de rendu des couleurs CRI
40-59
efficacité lumineuse de la lampe
50 lm/W
forme de la lampe
ellipsoïde
position de brûlage
au choix
diamètre
75 mm
longueur totale
169 mm
réflecteur interne
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
137 kWh
durée de vie nominale moyenne
16000 h
désignation de la lampe
autre
PHI Lampe à vapeur de mercure E27 125W 542 Pour éclairage extérieur ou industriel
Les Atouts de l'article:
Application : Zones piétonnes dans les zones résidentielles, halls d'usine, gares et éclairage industriel. Éclairage public. Éclairage industriel.