fin de vie

Bailey - PHI Lampe fluo sur ballast séparé type "Papillon" PL-Q 28W/830/4P - 50600103644

CopieCopie
Bailey - PHI Lampe fluo sur ballast séparé type "Papillon" PL-Q 28W/830/4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - GR10

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637026992

Réf. Fournisseur

50600103644

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

GR10

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

13000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

31 kWh

désignation de la lampe:

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

couleur:

blanc

longueur totale:

207 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

24 mm

classe d’efficience énergétique:

A

starter intégré:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

technologie amalgame:

Non

couleur de la lumière:

830

nombre de tubes de lampe:

1

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

application spéciale:

autre

PHI Lampe PL-Q 28W/830/4P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé "type papillon"

Les Atouts de l'article:

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.