Bailey - PHI Lampe fluocompacte MASTER PL-S 11W/827/2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 11 W
Culot - G23 (2 broches)
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03637026101
Réf. Fournisseur
50600105103
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
11 W
Culot
G23 (2 broches)
flux lumineux de la source
900 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
28 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
236 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
2
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
PHI Lampe MASTER PL-S 11W/827/2P Lampe fluorescente compacte à ballast séparé 2 broches
Les Atouts de l'article:
PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.