Bailey - PHI MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 355...355 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03637000275
Réf. Fournisseur
80100141171
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
GU10
flux lumineux
355...355 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
355 lm
efficacité lumineuse de la lampe
64.55 lm/W
intensité lumineuse
800 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
noir
longueur
54 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.162
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PHI MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D Lampe LED avec excellent IRC > 90 (éclairage magasin, boutiques...)
Les Atouts de l'article:
Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.