fin de vie

Bailey - PHI MASTER TL-D Super 80 G13 375mm 14W 840 - 50200136164

CopieCopie
Bailey - PHI MASTER TL-D Super 80 G13 375mm 14W 840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 860 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 375.4 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000195

Réf. Fournisseur

50200136164

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

14 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

860 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

375.4 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

61 lm/W

couleur de la lumière:

840

diamètre du tube:

28 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

autre

PHI Tube fluorescent MASTER TL-D Super 80 G13 375mm 14W 840 860lm IRC 80 diamètre tube: 28mm

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.