fin de vie

Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D 90 De Luxe G13 1200mm 36W 950 - FT036950/01

CopieCopie
Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D 90 De Luxe G13 1200mm 36W 950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 2800 lm

  • température de couleur - 5300 K

  • longueur - 1200 mm

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637088860

Réf. Fournisseur

FT036950/01

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

2800 lm

température de couleur:

5300 K

longueur:

1200 mm

puissance de la source lumineuse:

36 W

application:

général

couleur:

blanc

réflecteur interne:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

couleur de la lumière:

950

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

Diamètre de l'anneau:

0 mm

à double paroi:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

désignation de la lampe:

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

angle de rayonnement:

0 °

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe d’efficience énergétique:

A

protection contre les éclats:

Non

diamètre du tube:

28 mm

efficacité lumineuse de la lampe:

78 lm/W

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

forme de la lampe:

torche

PHI MASTER TL-D 90 De Luxe G13 1200mm 36W 950 Tube fluorescent spécial avec IRC élevé > 90

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.