Bailey - PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 23W 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 23 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2050 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 984.2 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03637055863
Réf. Fournisseur
FT023830/01
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
23 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
2050 lm
température de couleur
3000 K
longueur
984.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
89 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
28 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
28 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
PHI MASTER TL-D Super 80 G13 23W 830 Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.