Bailey - Projecteur Chromé Pinspot PAR36 6.4V avec câble 90cm IP20 Max. 30W 16x15.5x17cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 160 m
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de raccordement - 30 W
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681460498
Réf. Sonepar
03637146049
Réf. Fournisseur
146049
Réf. Commerciale
Bailey
longueur totale
160 m
indice de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
230...230 V
puissance de raccordement
30 W
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
nombre de points lumineux
1
source lumineuse fournie
Oui
fonctionnement sur batterie
Non
avec pont de courant
Non
à coupler/juxtaposer
Non
appareil de commande échangeable
Non
largeur
155 mm
hauteur/profondeur
170 mm
nombre de pôles
3
section de conducteur
0.75 mm²
Projecteur Chromé Pinspot PAR36 6.4V avec câble 90cm IP20 Max. 30W 16x15.5x17cm pour éclairage scénique / théâtre pour lampes PAR36 incandescentes ou LED avec réflecteur
Les Atouts de l'article:
Chambre de transformateur capsulée séparément. Des capuchons de couleur ou des feuilles de couleur peuvent être fixés devant l'objectif. Pour éclairer par ex. boules à facettes, zones d'entrée ou de comptoir ou comme éclairage de base. Commandé via plug and play. Avec Étrier.