Bailey - QL Generator pour Lampe à induction 85W 100-277V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 85...85 W
tension nominale (Un) - 277...277 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681419861
Réf. Sonepar
03637141986
Réf. Fournisseur
141986
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
85...85 W
tension nominale (Un)
277...277 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
85...85 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
0...0 W
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
puissance de lampe acceptée (3 lampes)
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes)
0...0 W
boîtier
encapsulé
serre cable
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
sans
longueur
155 mm
largeur
100 mm
hauteur
51 mm
QL Generator - Alimentation électronique spéciale pour lampes à induction QL - 85W 100-277V 155x100x51mm
Les Atouts de l'article:
Générateur QL pour Alu Base 85W