Bailey - RoBust LED Rope 360° Ruban / Cordon LED Chantier 25m 5W/m Rouge IP65 ø13mm - 146765

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • tension de lampe - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681467657

Réf. Sonepar

03637146765

Réf. Fournisseur

146765

Réf. Commerciale

Bailey

longueur:

25000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

5 W

température de couleur:

6500...6500 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

rouge

longueur des sections individuelles:

1000 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

360 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

II

puissance du système:

125 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

13 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI RoBust LED Rope - Ruban Cordon Bandeau LED 360° 25m 5W/m Rouge IP65 ø13mm + Câble alimentation pré-monté 1.5m avec redresseur AC/DC intégré - Max. 2x25m interconnectables (50m) - sécable 100cm - signalisation chantiers, éclairage Noël

Les Atouts de l'article:

Le Robust LED Rope 360˚ est un cordon lumineux solide de 25 mètres pour éclairer les échafaudages et les allées de circulation sur les chantiers. Sa couleur rouge permet notamment de signaler un danger. Il est également utilisé pour les fêtes (Noël) ou