Bailey - SHP-S SUPER 50W 85V 2050K dépolie E27 Lampe sodium haute pression - HPSL70050EWS/03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3600 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W
température de couleur - 2050 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ontladingslampen
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288206882
Réf. Sonepar
03637820688
Réf. Fournisseur
HPSL70050EWS/03
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3600 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
efficacité lumineuse de la lampe:
74 lm/W
température de couleur:
2050 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
165 mm
diamètre:
72 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
55 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
La conception exclusive sans rebord offre une efficacité supérieure du système et améliore le maintien du flux lumineux tout au long de la durée de vie de la lampe.