Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Bailey - SYL GROLUX TL T8 G13 26x1500mm 58W Tube fluorescent spécial horticulture

Bailey - SYL GROLUX TL T8 G13 26x1500mm 58W Tube fluorescent spécial horticulture

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 8500 K

  • longueur - 1500 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

5410288015255

Réf. Sonepar

03637801525

Réf. Fournisseur

FT058GRO/03

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

58 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

0 lm

température de couleur

8500 K

longueur

1500 mm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

0 lm/W

couleur de la lumière

0

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

autre

application

éclairage de plantes

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

58 kWh

durée de vie nominale moyenne

14000 h

désignation de la lampe

T8

SYL Tube fluorescent spécial GROLUX TL T8 G13 26x1500mm 58W pour croissance des plantes / floraisons

Les Atouts de l'article:

Un haut niveau de rayonnement bleu et rouge aide à promouvoir une croissance saine des plantes. Améliore les couleurs naturelles des plantes aquatiques et des poissons dans les aquariums. Pour l'éclairage des aquariums d'eau douce. Recommandé également pour une utilisation dans les serres et les jardins intérieurs.