Bailey - SYL GROLUX TL T8 G13 26x900mm 30W Tube fluorescent spécial horticulture
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
longueur - 900 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288001500
Réf. Sonepar
03637800150
Réf. Fournisseur
FT030GRO/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
30 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
0 K
longueur
900 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
0 lm/W
couleur de la lumière
0
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
autre
application
aquarium/eau douce
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
30 kWh
durée de vie nominale moyenne
14000 h
désignation de la lampe
T8
SYL Tube fluorescent spécial GROLUX TL T8 G13 26x900mm 30W pour croissance des plantes / floraisons
Les Atouts de l'article:
Un haut niveau de rayonnement bleu et rouge aide à promouvoir une croissance saine des plantes. Améliore les couleurs naturelles des plantes aquatiques et des poissons dans les aquariums. Pour l'éclairage des aquariums d'eau douce. Recommandé également pour une utilisation dans les serres et les jardins intérieurs.