Bailey - SYL Luxline Plus Tube T8 G13 36W 840 4000K 26x1200mm Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3350 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1200 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288015101
Réf. Sonepar
03637801510
Réf. Fournisseur
FT036840/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
3350 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1200 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
93 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
43 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
SYL Luxline Plus Tube T8 G13 36W 840 4000K 26x1200mm Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel IRC 80
Les Atouts de l'article:
Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.