Bailey - SYL TL HE Tube fluorescent T5 16x849mm 21W 6500K 1750lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 21 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1750 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 849 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288027654
Réf. Sonepar
03637802765
Réf. Fournisseur
FT021865T5/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
21 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
1750 lm
température de couleur
6500 K
longueur
849 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
85 lm/W
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
F
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
23 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
SYL TL HE T5 16x849mm 21W 6500K 1750lm Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel IRC 80
Les Atouts de l'article:
Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.