fin de vie
Bailey - SYL TL HO Tube fluorescent T5 16x1449mm 49W 6500K 4100lm

Bailey - SYL TL HO Tube fluorescent T5 16x1449mm 49W 6500K 4100lm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 49 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 4100 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1449 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

5410288027807

Réf. Sonepar

03637802780

Réf. Fournisseur

FT049860T5/03

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

49 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

4100 lm

température de couleur

6500 K

longueur

1449 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

couleur de la lumière

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

F

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

55 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

SYL TL HO T5 16x1449mm 49W 6500K 4100lm Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel IRC 80

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.