Bailey - SYL TL T8 G13 26X1500mm 58W Jaune Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
longueur - 1500 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288025698
Réf. Sonepar
03637802569
Réf. Fournisseur
FT058Y/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
58 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
0 K
longueur
1500 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
0 lm/W
couleur de la lumière
0
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
couleur
jaune
application
aquarium/eau douce
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
58 kWh
durée de vie nominale moyenne
8000 h
désignation de la lampe
T8
SYL TL T8 G13 26X1500mm 58W Jaune Tube fluorescent coloré pour éclairage décoratif / scénique
Les Atouts de l'article:
Application générale: hôtellerie, boutique, résidentiel et grand public