Bailey - SYL TL T8 G13 26X750mm 25W 840 Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 2200 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 750 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288008776
Réf. Sonepar
03637800877
Réf. Fournisseur
FT02584030/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
25 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
2200 lm
température de couleur
4000 K
longueur
750 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
88 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
30 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
SYL TL T8 G13 26X750mm 25W 840 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel
Les Atouts de l'article:
Cette lampe est idéale pour les applications suivantes: écoles, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, test, résidentiel et grand public