fin de vie
Bailey - SYL TL Tube fluorescent T5 HE G5 550mm 14W 830

Bailey - SYL TL Tube fluorescent T5 HE G5 550mm 14W 830

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 14 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 550 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

5410288027609

Réf. Sonepar

03637802760

Réf. Fournisseur

FT014830T5/03

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

14 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

1200 lm

température de couleur

3000 K

longueur

550 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

87 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

F

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

SYL TL T5 HE G5 550mm 14W 830 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel IRC 80

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.