Bailey - SYL TL Tube fluorescent T8 G13 26x438mm 15W 3000K 950lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 950 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 450 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288018539
Réf. Sonepar
03637801853
Réf. Fournisseur
FT015830/03
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
950 lm
température de couleur
3000 K
longueur
450 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
63 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
SYL TL T8 G13 26x438mm 15W 3000K 950lm