fin de vie
Bailey - SYL TL Tube fluorescent T8 G13 26x600mm 18W 3500K 1350lm

Bailey - SYL TL Tube fluorescent T8 G13 26x600mm 18W 3500K 1350lm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 3500 K

  • longueur - 600 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

5410288005805

Réf. Sonepar

03637800580

Réf. Fournisseur

FT018835/03

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

18 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

1350 lm

température de couleur

3500 K

longueur

600 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

75 lm/W

couleur de la lumière

835

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

22 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

SYL TL T8 G13 26x600mm 18W 3500K 1350lm Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.