Bailey - Téléphonique néon T6.8G type Allemand 7x44mm 220V Verre Clair Lampe miniatur - NT44220GC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - T 6,8G

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 44 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681122129

Réf. Sonepar

03637112212

Réf. Fournisseur

NT44220GC

Marque

Bailey

Culot:

T 6,8G

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

220...220 V

couleur:

orange

longueur totale:

44 mm

diamètre:

7 mm

BAI Téléphonique néon T6.8G type Allemand 7x44mm 220V Verre Clair Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils