fin de vie

Bailey - TL Mini 13W-54-765 FAM-10X25BOX - FT013DL/01

CopieCopie
Bailey - TL Mini 13W-54-765 FAM-10X25BOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • flux lumineux de la source - 740 lm

  • Culot - G5

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • température de couleur - 6200 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711500716712

Réf. Sonepar

03637071671

Réf. Fournisseur

FT013DL/01

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

13 W

flux lumineux de la source:

740 lm

Culot:

G5

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

température de couleur:

6200 K

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

57 lm/W

couleur de la lumière:

765

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

longueur:

531.1 mm

réflecteur interne:

Non

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

classe d’efficience énergétique:

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

TL Mini 13W-54-765 FAM-10X25BOX