Bailey - TL T5 G5 16X1449mm 35W 176 Foodstar Viande Boucherie HE Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 1750 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1449 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288018218
Réf. Sonepar
03637801821
Réf. Fournisseur
50200340486
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
1750 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1449 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
50 lm/W
couleur de la lumière
835
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
rouge
application
denrée alimentaire
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
38 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
TL T5 G5 16X1449mm 35W 176 Foodstar Viande Boucherie Produits Carnés HE Tube fluorescent
Les Atouts de l'article:
Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges.