Bailey - TL T8 G13 26X1200mm 36W 176 Foodstar Viande Boucherie Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1800 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1200 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288018164
Réf. Sonepar
03637801816
Réf. Fournisseur
50200340489
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
1800 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1200 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
0 lm/W
couleur de la lumière
835
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
26 mm
réflecteur interne
Non
couleur
rouge
application
denrée alimentaire
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
44 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T8
TL T8 G13 26X1200mm 36W 176 Foodstar Viande Boucherie Produits Carnés Tube fluorescent
Les Atouts de l'article:
Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges.