Bailey - TL T8 G13 26X900mm 30W 176 Foodstar Viande Boucherie Tube fluorescent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 900 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
5410288018560
Réf. Sonepar
03637801856
Réf. Fournisseur
50200340488
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
30 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
3000 K
longueur
900 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
0 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
26 mm
réflecteur interne
Non
couleur
autre
application
denrée alimentaire
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
37 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T8
TL T8 G13 26X900mm 30W 176 Foodstar Viande Boucherie Produits Carnés Tube fluorescent
Les Atouts de l'article:
Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges.