fin de vie

Bailey - Tradim 631032-1 LED Variateur a pied a curseur 1-60W Noir - 93000038644

CopieCopie
Bailey - Tradim 631032-1 LED Variateur a pied a curseur 1-60W Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - variateur

  • type de commande - curseur

  • type de charge - universel et LED

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681386446

Réf. Sonepar

03637138644

Réf. Fournisseur

93000038644

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

variateur

type de commande:

curseur

type de charge:

universel et LED

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

courant nominal:

0.29 A

puissance:

2...60 W

Tradim 631032-1 Variateur à pied à curseur Noir 1-60W-VA LED jusqu'à 27W-230V