Bailey - True-Light 1015 T8 Tube Fluorescent 15W 955 plein spectre 5500K IRC96 Tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 610 lm
température de couleur - 5500 K
longueur - 438 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681399842
Réf. Sonepar
03637139984
Réf. Fournisseur
139984
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
610 lm
température de couleur
5500 K
longueur
438 mm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
49 lm/W
couleur de la lumière
955
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
26 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Oui
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T8
True-Light 1015 T8 Tube Fluorescent 15W 955 plein spectre 5500K IRC96 Tube 26x438mm 610lm
Les Atouts de l'article:
Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs absolument réaliste grâce à la température de couleur optimale de 5500K, une indice de couleurs optimale Ra96 - IRC96 (= 1A). Spectre plus large et plus continu par rapport aux autres lampes fluorescentes, qualité de lumière uniforme et équilibrée.