Bailey - True-Light 8012 Lampe LED E27 12W 955 lumière du jour 5500K IRC96 180° 56x115mm - 140017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1050...1050 lm
puissance de la lampe - 12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe - 77 lm/W
température de couleur - 5500...5500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRUE-LIGHT Full spectrum daylight
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681400173
Réf. Sonepar
03637140017
Réf. Fournisseur
140017
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1050...1050 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
77 lm/W
température de couleur:
5500...5500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
115 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
70...70 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1050 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
56 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes à LED qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs