Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Bailey - Tube B22D 27X60 24V 5W Cl

Bailey - Tube B22D 27X60 24V 5W Cl

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 5 W

  • flux lumineux de la source - 40 lm

  • Culot - B22d

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681152577

Réf. Sonepar

03637115257

Réf. Fournisseur

TB254024005

Réf. Commerciale

Bailey

modèle

clair

puissance de la source lumineuse

5 W

flux lumineux de la source

40 lm

Culot

B22d

durée de vie nominale moyenne

0 h

désignation de la lampe

autre

couleur

incolore

tension de lampe

24...24 V

courant nominal

0 mA

diamètre

27 mm

longueur totale

60 mm

résistant aux chocs

Non

adapté à un four

Non

adapté à un réfrigérateur

Non

fibre de carbone

Non

classe d’efficience énergétique

E

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

Bai Basse Tension Tube B22D 24V 5W Clair 27X60Mm Lampe Tubulaire À Incandescence