fin de vie

Bailey - TUN Edgelit Prem Panel 600X600 30W 3450lm 3000K URG19 - 144624

CopieCopie
Bailey - TUN Edgelit Prem Panel 600X600 30W 3450lm 3000K URG19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en applique - Non

  • adapté à une suspension - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage en saillie - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

15994100072789

Réf. Sonepar

03637000727

Réf. Fournisseur

144624

Réf. Commerciale

Bailey

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à une suspension:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance du système:

30 W

flux lumineux utile:

3450 lm

température de couleur:

3000...3000 K

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

longueur:

595 mm

TUN Edgelit Premium Panel Light 600X600 30W Blanc 3000K UGR19