Bailey - TUN LED Fil G45 B22d 4.5W (40W) 470lm 827 CL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
facteur de puissance (cos phi) - 0.5
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
type de tension - AC
flux lumineux - 470...470 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100043485
Réf. Sonepar
03637004348
Réf. Fournisseur
143338
Réf. Commerciale
Bailey
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
type de tension
AC
flux lumineux
470...470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
104 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
sphère
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
Culot
B22d
couleur
blanc
température de couleur
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
dimmable/gradable
Non
diamètre
45 mm
longueur
77 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
A++
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4.5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
TUN LED Filament Ball 4.5W 827 B22d Clair 470lm (40W) 2700K 45x77mm