Bailey - TUN LED Filament Ball 4.5W 840 B22d Dépolie 470lm (40W) 4000K 45x77mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - B22d
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100043546
Réf. Sonepar
03637004354
Réf. Fournisseur
143346
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
B22d
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
104 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
77 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
TUN LED Filament Ball Forme Sphérique 4.5W 840 B22d Dépolie 470lm (40W) 4000K 45x77mm
Les Atouts de l'article:
Cette lampe LED Tungsram est 100% en verre et est une alternative à économie d'énergie aux lampes halogènes avec un nouveau look de haute qualité.