Bailey - TUN LED G24q-3 4P 10W (26W) 1150lm 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - G24q-3
flux lumineux - 1150...1150 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5994100028253
Réf. Sonepar
03637002825
Réf. Fournisseur
143522
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
G24q-3
flux lumineux
1150...1150 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
34.5 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
50...50 V
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
164 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
TUN LED G24q-3 4P 10W 830 1150lm 34.5x164mm