Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Bailey - TUN LED MR16 GU5.3 12V 5W (35W) 400lm 840 35D

Bailey - TUN LED MR16 GU5.3 12V 5W (35W) 400lm 840 35D

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.7

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • type de tension - AC

  • flux lumineux - 400...400 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100090311

Réf. Sonepar

03637450947

Réf. Fournisseur

143132

Réf. Commerciale

Bailey

tension nominale (Un)

12...12 V

facteur de puissance (cos phi)

0.7

puissance de la lampe

5...5 W

type de tension

AC

flux lumineux

400...400 lm

efficacité lumineuse de la lampe

72 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

réflecteur

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Culot

GU5,3

couleur

blanc

température de couleur

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

dimmable/gradable

Non

diamètre

50 mm

longueur

45 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

MR16

classe d’efficience énergétique

A+

nombre de cycles min.

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

TUN LED Start MR16 5W 400lm (35W) 4000K 35D 50x45mm