fin de vie
Bailey - TUN LED PAR56 12V 16.5W 1420lm 865 Piscine

Bailey - TUN LED PAR56 12V 16.5W 1420lm 865 Piscine

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 16.5...16.5 W

  • flux lumineux - 1420...1420 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

  • diamètre - 178 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

15994100078286

Réf. Sonepar

03637000782

Réf. Fournisseur

144750

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

16.5...16.5 W

flux lumineux

1420...1420 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

diamètre

178 mm

tension nominale (Un)

12...12 V

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

intensité lumineuse

650 cd

Lampe à filament

Non

longueur

110 mm

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16.5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

TUN LED PAR56 12V 16.5W 865 Piscine 1420lm 178x110mm