fin de vie

Bailey - TUN Tube fluo T5 G5 16x1149mm 28W 3000K 2600lm LongLast (longue durée) 24000h - 146846

CopieCopie
Bailey - TUN Tube fluo T5 G5 16x1149mm 28W 3000K 2600lm LongLast (longue durée) 24000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 2600 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1149 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100098744

Réf. Sonepar

03637009874

Réf. Fournisseur

146846

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

28 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

2600 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1149 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

0 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

28 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

TUN Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T5 G5 16x1149mm 28W 3000K 2600lm LongLast (longue durée) 24000h

Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.