Bailey - VEN Ceramic Master-PLUS CM-PLUS TT 100W/U/UVS/942 Tube E40 100W 4200K Clair - VEN00377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 9000 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 9000 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ceramic Master-PLUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055788103806
Réf. Sonepar
03637134418
Réf. Fournisseur
VEN00377
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
9000 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
9000 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
18000 h
tension de lampe:
100...100 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
au choix
diamètre:
46 mm
longueur totale:
215 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Ceramic Master Plus de Venture Lighting utilisent la dernière construction de tube à arc coulé pour une excellente uniformité, efficacité et longévité des couleurs. L'indice de rendu des couleurs jusqu'à 90+ rend CM-Plus parfait pour les magasins, les musées et les espaces publics. Caractéristiques: Compatible avec les équipements de contrôle magnétique et électronique, Durée de vie plus longue que les tubes à arc en quartz traditionnels. Peut être utilisé dans n'importe quelle position de brûlure sans perte de lumière.