Bailey - VEN MH-DE 250W/UVS/4K/Fc2 250W 4200K Clair 25x163mm HQI-TS MHN-D HRI-T - VEN72748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - Fc2
flux lumineux de la source - 20000 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0090444727489
Réf. Sonepar
03637472748
Réf. Fournisseur
VEN72748
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
Fc2
flux lumineux de la source:
20000 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
tension de lampe:
100...100 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p45
diamètre:
25 mm
longueur totale:
163 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
742
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe à décharge avec diverses applications.