Bailey - VEN MH-DE MH-DE 150W/UVS/740 RX7s 150W 4200K Clair 23x135.4mm CMH-TD HQI-TS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 11250 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055788100003
Réf. Sonepar
03637474756
Réf. Fournisseur
VEN74756
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
RX7s
flux lumineux de la source
11250 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur de la lumière
742
classe d’efficience énergétique
G
tension de lampe
95...95 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
75 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
matériau de brûleur
quartz
position de brûlage
p45
diamètre
23 mm
longueur totale
135.4 mm
appareil d'allumage externe requis
Non
ballast externe requis
Non
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
150 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
VEN MH-DE MH-DE 150W/UVS/740 RX7s 150W 4200K Clair 23x135.4mm CMH-TD HQI-TS MHN-D HRI-TS HSI-TD ARC Lampe iodures métallique compact
Les Atouts de l'article:
Lampe à décharge avec diverses applications.