fin de vie

Bailey - VEN White-Lux Plus HIT 1000W/U/LU/4K Tube T76 E40 1000W 4000K Clair 76x340mm HQI - VEN83265

CopieCopie
Bailey - VEN White-Lux Plus HIT 1000W/U/LU/4K Tube T76 E40 1000W 4000K Clair 76x340mm HQI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 90000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0090444832657

Réf. Sonepar

03637483265

Réf. Fournisseur

VEN83265

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

90000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

8000 h

tension de lampe:

105...105 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

76 mm

longueur totale:

370 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

640

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1000 kWh

VEN White-Lux Plus HIT 1000W/U/LU/4K Tube T76 E40 1000W 4000K Clair 76x340mm HQI-T SPL HRI-T Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Les lampes à économie d'énergie Uni-Form sont conçues pour remplacer les puissances standard des lampes aux halogénures métalliques et économisent jusqu'à 50W. Ces lampes fonctionnent sur des systèmes réacteur/ ballast spécialement conçus pour obtenir les meilleures performances de ces sources lumineuses. Caractéristiques: Lumens plus élevés vs. versions standard, Durée de vie plus longue, Réchauffement plus rapide et réamorçage à chaud, Réduisez le changement de couleur, Meilleur démarrage à froid (-40˚C). Applications: Stations d'essence, Luminaires industriels pour luminaires High bay et Low bay. Grandes zones commerciales.