Bailey - VS 554446 EM Ballast L80.397 230V-50Hz Ballast conventionnel Vossloh Schwabe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 80...80 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
variation DALI - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681434918
Réf. Sonepar
03637143491
Réf. Fournisseur
143491
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
80...80 W
tension nominale (Un)
230...230 V
variation DALI
Non
finition multiwatt
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Oui
pour type de lampe T38
Oui
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
serre cable
Non
classe de protection
I
longueur
195 mm
largeur
40 mm
hauteur
270 mm
VS 554446 EM Ballast L80.397 230V-50Hz Ballast conventionnel ferromagnétique Vossloh Schwabe
Les Atouts de l'article:
Ballast conventionnel pour 80W TL.